Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2712
Planam 2712
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271262
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2712062
EAN/GTIN:
     4030913957531
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker in neuem Design

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam 62 hydronblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,96*
€ 31,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 32,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 32,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,08*
€ 32,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,21*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2712038
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2712040
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2712042
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2712044
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
2712046
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2712048
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2712050
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2712052
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2712054
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2712056
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
2712058
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
2712060
ab € 22,92*
Ähnlich
Planam
2712064
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
2712066
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
2712068
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.