Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts Plaline rot/schiefer Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2547
Planam 2547
Artikel-Nr.:
     2627A-4705254756
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2547056
EAN/GTIN:
     4030913924014
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Leicht und locker durch den Sommer

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,39*
€ 24,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 25,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 25,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2547044
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2547048
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2547052
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2547060
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2547064
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2547068
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.