Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Plaline schiefer/schwarz Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2516
Planam 2516
Artikel-Nr.:
     2627A-4705251656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2516056
EAN/GTIN:
     4030913901541
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort, der sitzt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schwarz 56, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,10*
€ 29,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 29,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 22,23*
€ 29,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,18*
€ 30,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,05*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2516102
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2516106
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2516110
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2516025
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2516026
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2516027
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2516028
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2516029
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2516042
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2516044
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2516046
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2516048
ab € 19,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.