| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705251562 Herst.-Nr.: 2515062 EAN/GTIN: 4030913901336 |
| |
|
| | |
| Tragekomfort, der sitzt - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- Doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
- atmungsaktiv
- besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung - Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,59* | € 29,43* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,07* | € 29,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,14* | € 30,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,55* | € 31,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,17* | € 32,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|