Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Plaline kornblau/marine Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2501
Planam 2501
Artikel-Nr.:
     2627A-4705250144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2501044
EAN/GTIN:
     4030913899558
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Ärmeltasche links
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,76*
€ 35,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 37,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,10*
€ 37,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,64*
€ 40,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 43,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
2501102
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
2501106
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
2501110
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
2501025
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
2501026
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
2501027
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
2501028
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
2501029
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
2501042
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
2501046
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
2501048
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
2501050
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
2501052
ab € 26,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.