| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705241038 Herst.-Nr.: 2410038 EAN/GTIN: 4030913875422 |
| |
|
| | |
| Modisch dreifarbig. Gut sichtbar - 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Gummizug im Bund
- Biese an Sattel und Ärmeln
- 2 Golffalten im Rücken
Material Hauptfarbe und Applikationen - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Material Kontrastfarbe warnorange/warngelb - 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/orange/schiefer | Größe: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,73* | € 28,24* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,04* | € 28,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,83* | € 28,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,82* | € 28,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,58* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|