Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Highline schiefer/schwarz/rot Größe 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2332
Planam 2332
Artikel-Nr.:
     2627A-4705233263
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332063
EAN/GTIN:
     4030913888439
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker in neuem Design

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
63
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,80*
€ 31,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 32,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,86*
€ 32,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,13*
€ 35,25*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,93*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,92*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,87*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,96*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.