| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705232848 Herst.-Nr.: 2328048 EAN/GTIN: 4030913940861 |
| |
|
| | |
| Einfach praktisch. - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
Material - Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine/zink | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, damenarbeitskleidung, damenhose, damenbundhose, damenarbeitshose |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,70* | € 21,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,71* | € 21,81* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,38* | € 21,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,28* | € 22,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,49* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|