Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline kornblau/marine/zink Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2320
Planam 2320
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320050
EAN/GTIN:
     4030913065922
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,91*
€ 22,19*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,51*
€ 22,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 22,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,36*
€ 22,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2320062
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2320064
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2320066
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2320068
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.