Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline kornblau/marine/zink Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2320
Planam 2320
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232029
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320029
EAN/GTIN:
     4030913065854
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose kornblau gr. 29, planam arbeitshose, arbeitshose groesse 29, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 21,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 22,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 22,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 22,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
2320062
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2320064
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2320066
ab € 17,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.