Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Canvas 320 braun/schwarz Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2136
Planam 2136
Artikel-Nr.:
     2627A-4705213642
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2136042
EAN/GTIN:
     4030913052908
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Doppelte Latztasche
  • 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,55*
€ 33,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 33,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 34,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 34,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,97*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2136024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2136025
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2136026
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
2136027
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2136028
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2136029
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2136044
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
2136046
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2136048
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2136050
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2136052
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2136054
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2136056
ab € 26,94*
Ähnlich
Planam
2136058
ab € 26,99*
Ähnlich
Planam
2136060
ab € 27,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.