Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Canvas 320 rot Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2127
Planam 2127
Artikel-Nr.:
     2627A-4705212710
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127110
EAN/GTIN:
     4030913054735
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,64*
€ 25,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 26,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,46*
€ 26,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 26,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,61*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127026
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127048
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127054
ab € 18,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.