Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Canvas 320 schwarz Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2114
Planam 2114
Artikel-Nr.:
     2627A-4705211454
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114054
EAN/GTIN:
     4030913038650
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Viel dran, viel drin, viel Komfort!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Aufhänger im Kragen.

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 23,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,25*
€ 23,95*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,99*
€ 24,08*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 24,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.