Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 hydronblau Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1551
Planam 1551
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1551106
EAN/GTIN:
     4030913023885
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
106
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,65*
€ 19,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,38*
€ 20,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,61*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1551044
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1551046
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1551048
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1551050
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1551052
ab € 13,58*
Ähnlich
Planam
1551054
ab € 13,62*
Ähnlich
Planam
1551056
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1551058
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
1551060
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
1551062
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
1551064
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1551090
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1551094
ab € 13,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.