Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 kornblau Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1550
Planam 1550
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155094
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1550094
EAN/GTIN:
     4030913023311
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
94
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,59*
€ 19,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 20,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,38*
€ 20,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,55*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1550044
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1550046
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1550048
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1550050
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1550052
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550054
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1550056
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
1550058
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
1550060
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
1550062
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
1550064
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
1550090
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1550098
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1550102
ab € 13,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.