Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 270 grün Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1543
Planam 1543
Artikel-Nr.:
     2627A-4705154344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1543044
EAN/GTIN:
     4030913856803
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – bequem an- und auszuziehen!

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen mit Patten
  • 2 aufgesetzte, Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Armweite und Fußweite verstellbar
  • verstellbarer Gummizug im Rücken

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose canvas grün, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,91*
€ 34,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 35,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 35,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,24*
€ 35,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,42*
€ 37,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
1542042
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
1543042
ab € 24,87*
Ähnlich
Planam
1543046
ab € 24,87*
Ähnlich
Planam
1543048
ab € 24,81*
Ähnlich
Planam
1543050
ab € 24,97*
Ähnlich
Planam
1543052
ab € 24,81*
Ähnlich
Planam
1543054
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
1543056
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
1543058
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
1543060
ab € 27,24*
Ähnlich
Planam
1543062
ab € 27,34*
Ähnlich
Planam
1543064
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
1543090
ab € 24,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.