Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel Tristep grau/schwarz Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1244
Planam 1244
Artikel-Nr.:
     2627A-4705124427
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1244027
EAN/GTIN:
     4030913028491
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der neue „Mantel-Tarif“ für bessere Kleidung

  • Druckknopfleiste
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • Aufhänger im Kragen
  • linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • eine Innentasche

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel schwarz, herrenkittel, planam herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,44*
€ 32,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 32,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 33,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 33,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,63*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1141024
ab € 23,35*
Ähnlich
Planam
1241024
ab € 23,40*
Ähnlich
Planam
1244024
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1244025
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1244026
ab € 23,36*
Ähnlich
Planam
1244028
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1244029
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1244042
ab € 23,32*
Ähnlich
Planam
1244044
ab € 23,29*
Ähnlich
Planam
1244046
ab € 23,27*
Ähnlich
Planam
1244048
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1244050
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1244052
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1244054
ab € 23,37*
Ähnlich
Planam
1244056
ab € 25,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.