Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi Tristep kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1131
Planam 1131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705113152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1131052
EAN/GTIN:
     4030913004457
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

3 Nähte und hochwertiges Material für mehr Robustheit und Tragekomfort

  • Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Aufhänger im Kragen
  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Handy- und Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • 2 Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,96*
€ 52,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,94*
€ 52,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,94*
€ 53,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,50*
€ 57,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,83*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,24*
Ähnlich
Planam
1131025
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1131026
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1131027
ab € 37,94*
Ähnlich
Planam
1131028
ab € 38,17*
Ähnlich
Planam
1131029
ab € 38,15*
Ähnlich
Planam
1131042
ab € 38,31*
Ähnlich
Planam
1131044
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1131046
ab € 38,22*
Ähnlich
Planam
1131048
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1131050
ab € 37,97*
Ähnlich
Planam
1131054
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1131056
ab € 41,78*
Ähnlich
Planam
1131058
ab € 42,09*
Ähnlich
Planam
1131060
ab € 41,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.