Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 weiß Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0853
Planam 0853
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085346
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0853046
EAN/GTIN:
     4030913853468
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel weiß, herrenkittel weiß, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 25,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 25,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,98*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,89*
€ 27,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0852024
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0853024
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0853025
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0853026
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0853027
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0853028
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0853029
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0853042
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
0853044
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0853048
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853050
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0853052
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0853054
ab € 17,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.