Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 260 hydronblau Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0844
Planam 0844
Artikel-Nr.:
     2627A-4705084446
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0844046
EAN/GTIN:
     4030913844466
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Das optimale Tuning bei Material und Komfort

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 Verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,08*
€ 46,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 46,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 47,23*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,26*
€ 50,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,65*
€ 51,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 33,90*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 33,92*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844025
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0844026
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0844027
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
0844028
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
0844029
ab € 34,01*
Ähnlich
Planam
0844042
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
0844044
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0844048
ab € 34,11*
Ähnlich
Planam
0844050
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0844052
ab € 34,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.