Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 260 mittelgrün Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0842
Planam 0842
Artikel-Nr.:
     2627A-4705084256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0842056
EAN/GTIN:
     4030913842561
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Das optimale Tuning bei Material und Komfort

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 Verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose canvas grün, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,73*
€ 51,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,39*
€ 51,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,33*
€ 51,90*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,87*
€ 55,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,62*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 33,84*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 33,83*
Ähnlich
Planam
0842025
ab € 33,94*
Ähnlich
Planam
0842026
ab € 33,90*
Ähnlich
Planam
0842027
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
0842028
ab € 33,84*
Ähnlich
Planam
0842029
ab € 33,82*
Ähnlich
Planam
0842042
ab € 33,80*
Ähnlich
Planam
0842044
ab € 33,82*
Ähnlich
Planam
0842046
ab € 33,84*
Ähnlich
Planam
0842048
ab € 33,82*
Ähnlich
Planam
0842050
ab € 33,85*
Ähnlich
Planam
0842052
ab € 33,94*
Ähnlich
Planam
0842054
ab € 34,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.