Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 260 hydronblau Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0834
Planam 0834
Artikel-Nr.:
     2627A-4705083454
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     834054
EAN/GTIN:
     4030913834542
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker – jetzt besonders robust

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,24*
€ 27,68*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,91*
€ 27,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,22*
€ 29,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0833024
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0834024
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
0834025
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0834026
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
0834027
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
0834028
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0834029
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0834042
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
0834044
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0834046
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
0834048
ab € 19,34*
Ähnlich
Planam
0834050
ab € 19,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.