Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 260 kornblau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0830
Planam 0830
Artikel-Nr.:
     2627A-4705083062
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0830062
EAN/GTIN:
     4030913830629
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker – jetzt besonders robust

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam 62 hydronblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,73*
€ 29,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 30,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 30,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,09*
€ 31,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,92*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0830025
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0830026
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0830027
ab € 19,85*
Ähnlich
Planam
0830028
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0830029
ab € 19,79*
Ähnlich
Planam
0830042
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
0830044
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0830046
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0830048
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
0830050
ab € 19,85*
Ähnlich
Planam
0830052
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0830054
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
0830056
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
0830058
ab € 21,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.