Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 kornblau Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0820
Planam 0820
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0820024
EAN/GTIN:
     4030913820248
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 24, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,03*
€ 20,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 20,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 21,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,03*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820025
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0820026
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0820027
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0820028
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0820029
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0820042
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0820044
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0820046
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0820048
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0820050
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0820052
ab € 14,00*
Ähnlich
Planam
0820054
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0820056
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0820058
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0820060
ab € 15,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.