Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 260 bordeaux Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0811
Planam 0811
Artikel-Nr.:
     2627A-4705081154
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0811054
EAN/GTIN:
     4030913811543
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung

  • Druckknopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 2 Verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 1 Tasche auf dem linken Ärmel
  • 1 Innentasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 54, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,11*
€ 24,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 24,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 25,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,53*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0811025
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0811026
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0811027
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0811028
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0811029
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0811042
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0811044
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0811046
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0811048
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0811050
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0811052
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0811056
ab € 18,78*
Ähnlich
Planam
0811058
ab € 18,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.