Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 260 kornblau Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0810
Planam 0810
Artikel-Nr.:
     2627A-4705081024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0810024
EAN/GTIN:
     4030913810249
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung

  • Druckknopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 2 Verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 1 Tasche auf dem linken Ärmel
  • 1 Innentasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
24
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,00*
€ 23,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 24,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 24,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,99*
€ 24,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0810026
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0810027
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0810044
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0810050
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0810054
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,81*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
0810060
ab € 18,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.