Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 290 khaki Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0654
Planam 0654
Artikel-Nr.:
     2627A-4705065446
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0654046
EAN/GTIN:
     4030913654461
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Durchgehend innovativ

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • Fussweite verstellbar
  • Ärmelbündchen

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall planam khaki, arbeitsanzug, planam arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,57*
€ 59,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,00*
€ 60,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 60,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 61,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,84*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,61*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0654024
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0654025
ab € 44,33*
Ähnlich
Planam
0654026
ab € 44,41*
Ähnlich
Planam
0654027
ab € 44,33*
Ähnlich
Planam
0654028
ab € 44,39*
Ähnlich
Planam
0654029
ab € 44,47*
Ähnlich
Planam
0654042
ab € 44,43*
Ähnlich
Planam
0654044
ab € 44,46*
Ähnlich
Planam
0654048
ab € 44,51*
Ähnlich
Planam
0654050
ab € 44,47*
Ähnlich
Planam
0654052
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0654054
ab € 44,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.