Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 290 mittelgrün Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0642
Planam 0642
Artikel-Nr.:
     2627A-4705064206
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0642106
EAN/GTIN:
     4030913642062
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Gut angezogen, gut geschützt

  • Kragen mit Revers
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
106
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel grün gr. 106, herrenkittel, planam herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,88*
€ 35,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 36,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 36,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 36,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,77*
€ 39,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
0641024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
0642024
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
0642025
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
0642026
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
0642027
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
0642028
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0642029
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
0642042
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
0642044
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0642046
ab € 25,93*
Ähnlich
Planam
0642048
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
0642050
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0642052
ab € 25,90*
Ähnlich
Planam
0642054
ab € 25,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.