Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 290 kornblau Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0630
Planam 0630
Artikel-Nr.:
     2627A-4705063027
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0630027
EAN/GTIN:
     4030913630274
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • Seitenschlitze verstellbar
  • Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,05*
€ 35,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 36,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 36,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,48*
€ 36,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0630025
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0630026
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
0630028
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0630029
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0630042
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0630044
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0630046
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0630048
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
0630050
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0630052
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0630054
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0630056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
0630058
ab € 28,62*
Ähnlich
Planam
0630060
ab € 28,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.