| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705048143 Herst.-Nr.: 0481043 EAN/GTIN: 4030913927695 |
| |
|
| | |
| Für ein gutes Gefühl auf der Haut - Langarm-Ausführung
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- kleine Karos, modernes Design
- farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel
- farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Material - 100 % Baumwolle
- durchgewebt, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz kariert | Größe: | 43/44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd schwarz 1/1 arm, herren hemd, herren-hemd lang, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,50* | € 20,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 21,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,30* | € 21,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,35* | € 21,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,54* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|