| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705045143 Herst.-Nr.: 0451043 EAN/GTIN: 4030913451435 |
| |
|
| | |
| Klassisches Design, beste Qualität - Durchgewebt
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- Rückenlänge: 90 cm
Material - 100 % Baumwolle
- ca. 160 g/m²
Zertifzierungen Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | 43/44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden langarm gr. 43, herren hemd, herren-hemd lang, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,91* | € 21,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,94* | € 21,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,65* | € 21,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,64* | € 22,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,02* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|