Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Köperhemd 1/4 Arm mittelblau Größe 49/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0410
Planam 0410
Artikel-Nr.:
     2627A-4705041049
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0410049
EAN/GTIN:
     4030913410494
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Sportlich im Schnitt, ideal für jede Jahreszeit

  • Viertelarmausführung
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • Rückenlänge: 90 cm

Material

  • 100 % Baumwolle
  • ca. 200 g/m²

Zertifzierungen

  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelblau
Größe:
49/50
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herren-hemd mittelblau, herren hemd, planam herrenhemd, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,18*
€ 21,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 22,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,94*
€ 22,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,96*
€ 22,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,22*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0405037
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
0410037
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
0410039
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
0410041
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
0410043
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
0410045
ab € 15,10*
Ähnlich
Planam
0410047
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
0412037
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
0417037
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.