| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705040645 Herst.-Nr.: 0406045 EAN/GTIN: 4030913406459 |
| |
|
| | |
| Sportlich im Schnitt, ideal für jede Jahreszeit - Langarmausführung
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- Rückenlänge: 90 cm
Material - 100 % Baumwolle
- ca. 200 g/m²
Zertifzierungen Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 45/46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm grau, herren hemd, herren-hemd lang, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,48* | € 23,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,50* | € 23,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,41* | € 24,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,33* | € 24,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,96* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|