| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705018550 Herst.-Nr.: 0185050 EAN/GTIN: 4030913030241 |
| |
|
| | |
| Liegt im Trend, sitzt perfekt! - Rundbund mit 7 Schlaufen
- Gummizug im Bund
- Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
- Kniepolstertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam bundhose canvas weiß gr. 50, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,57* | € 23,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,37* | € 23,87* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,02* | € 24,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,49* | € 24,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,03* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|