Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 weiß Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0185
Planam 0185
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018544
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0185044
EAN/GTIN:
     4030913030210
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose planam 44, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 23,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 23,95*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 24,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,99*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0175024
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0185024
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0185025
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0185026
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0185027
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0185028
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0185029
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0185042
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0185046
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0185048
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0185050
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0185052
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0185054
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0185056
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
0185058
ab € 18,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.