| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705018262 Herst.-Nr.: 0182062 EAN/GTIN: 4030913889030 |
| |
|
| | |
| Liegt im Trend, sitzt perfekt! - Rundbund mit 7 Schlaufen
- Gummizug im Bund
- Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
- Kniepolstertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | hydronblau | Größe: | 62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 26,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,98* | € 26,36* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,73* | € 26,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,15* | € 26,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,92* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|