Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Latzhose BW 290 khaki Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0176
Planam 0176
Artikel-Nr.:
     2627A-4705017646
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0176046
EAN/GTIN:
     4030913015446
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen
  • Oberschenkeltasche links
  • Kniepolstertasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam cargohose khaki, maler latzhose, planam cargohose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargolatzhose, cargo-latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,68*
€ 27,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 27,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,69*
€ 28,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,35*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0176024
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0176025
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0176026
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0176027
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0176028
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0176029
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0176042
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0176044
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
0176048
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0176050
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0176052
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0176054
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0176056
ab € 21,51*
Ähnlich
Planam
0176058
ab € 21,57*
Ähnlich
Planam
0176060
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.