Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Latzhose BW 290 khaki Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0176
Planam 0176
Artikel-Nr.:
     2627A-4705017624
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     176024
EAN/GTIN:
     4030913015361
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen
  • Oberschenkeltasche links
  • Kniepolstertasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam cargo latzhose, maler latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargolatzhose, cargo-latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,09*
€ 27,64*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,54*
€ 27,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 28,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,92*
€ 29,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0176025
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0176026
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
0176027
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0176028
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0176029
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0176042
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0176044
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0176046
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0176048
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0176050
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0176052
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0176054
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0176056
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
0176058
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
0176060
ab € 20,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.