| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705017246 Herst.-Nr.: 0172046 EAN/GTIN: 4030913888712 |
| |
|
| | |
| Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung! - Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen
- Oberschenkeltasche links
- Kniepolstertasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | hydronblau | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, planam cargohose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargolatzhose, cargo-latzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,62* | € 27,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,68* | € 27,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,66* | € 27,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,61* | € 28,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,39* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|