| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705016434 Herst.-Nr.: 0164134 EAN/GTIN: 4030913164342 |
| |
|
| | |
| So wird das Spielen zum unbeschwerten Vergnügen - Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, verdeckt
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 1 Gesäßtasche
- 1Doppelte Maßstabtasche
- Seitenschlitz verstellbar
- haltbares Zwischenteil und Sicherheitsschnallen an den Trägern
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort
- durchgewebt, ca. 160 g/m²
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/mittelrot | Größe: | 134/140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinder latzhose planam, planam, kinderhose, kinderlatzhose, kinderarbeitshose, kinderarbeitsjacke, kinderjacke, kinderkombi |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,88* | € 19,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,45* | € 19,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,51* | € 19,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,52* | € 19,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|