Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 khaki Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0155
Planam 0155
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015527
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0155027
EAN/GTIN:
     4030913155272
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall planam khaki, arbeitsanzug, planam arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,80*
€ 37,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 37,66*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,78*
€ 38,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 40,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0155024
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
0155025
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
0155026
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
0155028
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
0155029
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
0155042
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0155044
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0155046
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0155048
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0155050
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
0155052
ab € 26,96*
Ähnlich
Planam
0155054
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0155056
ab € 29,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.