Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 khaki Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0152
Planam 0152
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015227
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0152027
EAN/GTIN:
     4030913152271
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
27
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 21,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 21,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 21,58*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,33*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0152060
ab € 16,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.