Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 khaki Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0150
Planam 0150
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0150110
EAN/GTIN:
     4030913150109
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 110, arbeitsjacke khaki, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,16*
€ 20,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 20,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 21,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,98*
€ 21,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,26*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
0150025
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0150026
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0150027
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0150028
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
0150029
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0150042
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0150044
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0150046
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0150048
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0150050
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
0150052
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0150054
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0150056
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
0150058
ab € 15,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.