| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705013910 Herst.-Nr.: 0139110 EAN/GTIN: 4030913139104 |
| |
|
| | |
| Bequem an- und auszuziehen! - 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm mit Patte verdeckt
- 2 Brusttaschen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 2 Gesäßtaschen
- 2 seitliche Durchgriffe
- verstellbarer Gummizug im Rücken
- verstellbare Fussweite an den Beinen
- verstellbare Ärmelbündchen
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | mittelgrün | Größe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsanzug, arbeitsanzug, arbeitsoverall 110, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,69* | € 38,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,36* | € 39,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,37* | € 39,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,66* | € 42,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,17* | € 45,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|