Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 mittelrot Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0136
Planam 0136
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013625
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0136025
EAN/GTIN:
     4030913136257
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam herrenkittel, herrenkittel, herrenmantel 100 % baumwolle, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 24,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 24,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,70*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,54*
€ 24,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,33*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0135024
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0136024
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0136026
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0136027
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0136028
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0136029
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0136042
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
0136044
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0136046
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0136048
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0136050
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0136052
ab € 17,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.