Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 kornblau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0131
Planam 0131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     131050
EAN/GTIN:
     4030913131504
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,87*
€ 22,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 22,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 22,31*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 18,92*
€ 23,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,35*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,50*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.