Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 kornblau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0126
Planam 0126
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012662
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126062
EAN/GTIN:
     4030913126623
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,28*
€ 39,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,38*
€ 40,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,90*
€ 40,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,92*
€ 41,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,72*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,26*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126098
ab € 26,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.