Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 mittelgrün Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0124
Planam 0124
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0124052
EAN/GTIN:
     4030913124520
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas grün, maler latzhose, malerlatzhose gr 52, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 25,01*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 25,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 25,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 25,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
0124024
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124025
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124026
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124027
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0124028
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0124029
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0124042
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0124044
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124046
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
0124048
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0124050
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0124054
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
0124056
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0124058
ab € 19,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.