Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 kornblau Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0121
Planam 0121
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012154
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0121054
EAN/GTIN:
     4030913121543
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam arbeitshose 54, planam arbeitshose, arbeitshose blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,93*
€ 23,30*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 23,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 23,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 23,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.