Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 kornblau Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0121
Planam 0121
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012127
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0121027
EAN/GTIN:
     4030913121277
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,67*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 23,06*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,84*
€ 25,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.